Startseite

IME SPA - IMSDGMM21L4 DGM D4 ACC D4 A24V 2AL 60-100-150MV - DGMM21L4

KopierenKopieren
IME SPA - IMSDGMM21L4 DGM D4 ACC D4 A24V 2AL 60-100-150MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - nein

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - nein

  • Blindleistungsmesser - nein

  • Frequenzmesser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826135873

Artikelnummer

IMSDGMM21L4

Herstellernummer

DGMM21L4

Hersteller

BTI

Amperemeter:

nein

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

nein

Blindleistungsmesser:

nein

Frequenzmesser:

nein

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

DGM D4 - Amperometro digitale per DC unidirezionale (ingresso da derivatore) 1000 punti - Formato: 4 moduli DIN - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 60/100/150 mV selezionabili - Aux: 24VAc - Visualizzazione: 5...8000A (38 portate selezionabili)