IME SPA - IMSHT1BC154T HT35A TRASD HALL 150A0-20/4-20MA A20-150 - HT1BC154T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 150 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Geeicht - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826136207
Artikelnummer
IMSHT1BC154T
Herstellernummer
HT1BC154T
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.02 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1
HT35A - Trasformatorecon trasduttore integratoA effetto Hall (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 0...20 mA o 4...20 mA (selezionabile) - Corrente: 150A - Aux: 20...150 Vdc/48 Vac


