IME SPA - IMSHT1BC303T HT35A TRASD HALL 300A 0-10V A20-150VCC - HT1BC303T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 300 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Geeicht - ja
Mit Berührungsschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826136351
Artikelnummer
IMSHT1BC303T
Herstellernummer
HT1BC303T
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
300 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1
HT35A - Trasformatorecon trasduttore integratoA effetto Hall (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 0...10V - Corrente: 300A - Aux: 20...150 Vdc/48 Vac


