IME SPA - IMSHT2BC404T HT80A TRASD HALL 400A0-20/4-20MA A20-150 - HT2BC404T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 400 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Geeicht - ja
Mit Berührungsschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826136535
Artikelnummer
IMSHT2BC404T
Herstellernummer
HT2BC404T
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
400 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1
HT80A - Trasformatorecon trasduttore integratoA effetto Hall (passaggio cavo ø 80mm) - Uscita: 0...20 mA o 4...20 mA (selezionabile) - Corrente: 400A - Aux: 20...150 Vdc/48 Vac


