IME SPA - IMSK1NEMOD4B100 KIT 3TAIBB 100/5A+1NEMO D4-B 5A A230-240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Messwandler
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 5 A
Zählertyp - elektronisch
Nennspannung (Un) N-L - 230...240 V
Packung
1 ST
EAN
8032826045523
Artikelnummer
IMSK1NEMOD4B100
Herstellernummer
K1NEMOD4B100
Hersteller
BTI
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
5 A
Zählertyp:
elektronisch
Nennspannung (Un) N-L:
230...240 V
Montageart:
REG
Impulsausgang:
elektrisch
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirkleistung
Breite in Teilungseinheiten:
4
Frequenz:
47...63 Hz
Schutzart (IP):
IP54