Startseite

IME SPA - IMSMF6HTU0006 NEMO D4-L+ MULTIF A230-240V 1-5A 480V IM - MF6HTU0006

KopierenKopieren
IME SPA - IMSMF6HTU0006 NEMO D4-L+ MULTIF A230-240V 1-5A 480V IM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826035203

Artikelnummer

IMSMF6HTU0006

Herstellernummer

MF6HTU0006

Hersteller

BTI

Nemo D4-L+ - Multifunzione per applicazioni in b.t./m.t. con conteggio di energia attiva (cl.1)/reattiva (cl.2) - Rete: monofase o trifase 3/4 fili squilibrata - Display: LCD retroilluminato - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: impulsi (Wh o varh) - Ingresso: 80...480Vac - Alimentazione ausiliaria: 230Vac