Startseite

IME SPA - IMSRD1AF1HB DELTA D2-L RELE DIF A20-150VCC 0,03-30AC - RD1AF1HB

KopierenKopieren
IME SPA - IMSRD1AF1HB DELTA D2-L RELE DIF A20-150VCC 0,03-30AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Drehstromnetze

  • Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...30000 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit - 0 s

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826020209

Artikelnummer

IMSRD1AF1HB

Herstellernummer

RD1AF1HB

Hersteller

BTI

Funktion:

für Drehstromnetze

Ansprechwert Stromstärke 1:

30...30000 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzeige des Differenzstroms:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Versorgungsspannung bei DC:

20...150 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite:

35 mm

Höhe:

89 mm

Tiefe:

65.6 mm

Spannungsmessbereich:

0...690 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

47...63 Hz

DELTA D2-L - Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale o automatico - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 2 moduli DIN - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: 20...150 Vdc/48 Vac - Soglie: 30 mA...30A