IME SPA - IMSRD1DF13B DELTA 48-S RELE DIF A230V 0,03-30A CL.A - RD1DF13B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für Drehstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...30000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit - 0 s
Packung
1 ST
EAN
8032826020230
Artikelnummer
IMSRD1DF13B
Herstellernummer
RD1DF13B
Hersteller
BTI
Funktion:
für Drehstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1:
30...30000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzeige des Differenzstroms:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
196...253 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
102 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
196...253 V
Spannungsmessbereich:
0...690 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
47...63 Hz


