IME SPA - IMSRD1DF1HB DELTA 48-S RELE DIF A20-150VCC 0,03-30AC - RD1DF1HB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für Drehstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...30000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit - 0 s
Packung
1 ST
EAN
8032826020247
Artikelnummer
IMSRD1DF1HB
Herstellernummer
RD1DF1HB
Hersteller
BTI
Funktion:
für Drehstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1:
30...30000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzeige des Differenzstroms:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Versorgungsspannung bei DC:
20...150 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
102 mm
Spannungsmessbereich:
0...690 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
47...63 Hz


