Startseite

IME SPA - IMSRD1EP11B DELTA 72-S RELE DIF PRE A24V 0,03-30A CL - RD1EP11B

KopierenKopieren
IME SPA - IMSRD1EP11B DELTA 72-S RELE DIF PRE A24V 0,03-30A CL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...30000 mA

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit - 0 s

  • Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit - 5 s

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826137495

Artikelnummer

IMSRD1EP11B

Herstellernummer

RD1EP11B

Hersteller

BTI

Funktion:

für Wechselstromnetze

Ansprechwert Stromstärke 1:

30...30000 mA

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzeige des Differenzstroms:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

20...26 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

80.5 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

20...26 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

47...63 Hz

DELTA 72-s - Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale o automatico-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 72x72mm - Uscita: 1 relè con contattoSPDT (allarme)