IME SPA - IMSRD1EP15B DELTA 72-S RELE DIF PRE A400V 0,03-30A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...30000 mA
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit - 0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit - 5 s
Packung
1 ST
EAN
8032826137501
Artikelnummer
IMSRD1EP15B
Herstellernummer
RD1EP15B
Hersteller
BTI
Funktion:
für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1:
30...30000 mA
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzeige des Differenzstroms:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
340...440 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
80.5 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
340...440 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
47...63 Hz