Startseite

IME SPA - IMSRD2B213B DELTA D4-I RELE ILLUMINAZ A230V0,05-30AC - RD2B213B

KopierenKopieren
IME SPA - IMSRD2B213B DELTA D4-I RELE ILLUMINAZ A230V0,05-30AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...30000 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit - 0 s

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826041822

Artikelnummer

IMSRD2B213B

Herstellernummer

RD2B213B

Hersteller

BTI

Funktion:

für Wechselstromnetze

Ansprechwert Stromstärke 1:

30...30000 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzeige des Differenzstroms:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

195...253 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

70 mm

Höhe:

89.5 mm

Tiefe:

65.6 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

195...253 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

47...63 Hz

DELTA D4-l - Relè differenziale tipoA per impianti di illuminazione pubblica, semaforici e non presidiati-ripristino manuale o automatico-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato 4 moduli Din