Startseite

IME SPA - IMSRD2E21HB DELTA 72-F RELE AL/PREA20-150VCC0,05-30A - RD2E21HB

KopierenKopieren
IME SPA - IMSRD2E21HB DELTA 72-F RELE AL/PREA20-150VCC0,05-30A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Drehstromnetze

  • Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...30000 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit - 0 s

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826137570

Artikelnummer

IMSRD2E21HB

Herstellernummer

RD2E21HB

Hersteller

BTI

Funktion:

für Drehstromnetze

Ansprechwert Stromstärke 1:

30...30000 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzeige des Differenzstroms:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Versorgungsspannung bei DC:

20...150 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

75 mm

Spannungsmessbereich:

0...690 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

47...63 Hz

DELTA 72-F - Relè differenziale tipo A-filtro per applicazioni industriali onerose-ripristino manuale-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 72x72mm - Uscita: 1 relè con contatto SPDT (allarme) - 20...150Vdc+ 48Vac