Startseite

IME SPA - IMSRD2G211B DELTA 96-F RELE DIF AL/PRE A24V0,05-30AC

KopierenKopieren
IME SPA - IMSRD2G211B DELTA 96-F RELE DIF AL/PRE A24V0,05-30AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Ansprechwert Stromstärke 1 - 50...30000 mA

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit - 0 s

  • Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit - 5 s

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826137587

Artikelnummer

IMSRD2G211B

Herstellernummer

RD2G211B

Hersteller

BTI

Funktion:

für Wechselstromnetze

Ansprechwert Stromstärke 1:

50...30000 mA

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzeige des Differenzstroms:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

20...26 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

92 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

20...26 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

47...63 Hz

DELTA 96-F - Relè differenziale tipo A-filtro per applicazioni industriali onerose-ripristino manuale-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 96x96mm - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - 24Vac