IME SPA - IMSRD3AF12B DELTA D2-S RELE DIF LED A115V 0,03-30A C - RD3AF12B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...30000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit - 0 s
Packung
1 ST
EAN
8032826137648
Artikelnummer
IMSRD3AF12B
Herstellernummer
RD3AF12B
Hersteller
BTI
Funktion:
für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1:
30...30000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzeige des Differenzstroms:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...127 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
35 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
65.6 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...127 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
47...63 Hz


