Startseite

IME SPA - IMSRD3AF13B DELTA D2-S RELE DIF LED A230V 0,03-30A C - RD3AF13B

KopierenKopieren
IME SPA - IMSRD3AF13B DELTA D2-S RELE DIF LED A230V 0,03-30A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Drehstromnetze

  • Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...30000 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit - 5 s

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826020278

Artikelnummer

IMSRD3AF13B

Herstellernummer

RD3AF13B

Hersteller

BTI

Funktion:

für Drehstromnetze

Ansprechwert Stromstärke 1:

30...30000 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzeige des Differenzstroms:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

195.5...253 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

35 mm

Höhe:

89 mm

Tiefe:

65.6 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

195.5...253 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

47...63 Hz

DELTA D2-s - Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale o automatico-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 2 moduli DIN - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: 20...150 Vdc/48 Vac - Soglie: 30 mA...30A