IME SPA - IMSRI2A113 ISO D4 RELEISOL CA A230V 20-200KOHM 24-4 - RI2A113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ansprechwert Impedanz 1 - 20...200 kOhm
Funktion - für Wechselstromnetze
Fehlerspeicherung möglich - nein
Anzeige des Isolationswertes - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8032826018701
Artikelnummer
IMSRI2A113
Herstellernummer
RI2A113
Hersteller
BTI
Ansprechwert Impedanz 1:
20...200 kOhm
Funktion:
für Wechselstromnetze
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Anzeige des Isolationswertes:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
70 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
197...253 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Höhe:
89.5 mm
Tiefe:
69 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
197...253 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
47...63 Hz


