IME SPA - IMSRI2CC13 ISO D4 RELE ISOL CC A230V 20-200KOHM 20- - RI2CC13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ansprechwert Impedanz 1 - 20...200 kOhm
Funktion - für Gleichstromnetze
Fehlerspeicherung möglich - nein
Anzeige des Isolationswertes - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8032826137822
Artikelnummer
IMSRI2CC13
Herstellernummer
RI2CC13
Hersteller
BTI
Ansprechwert Impedanz 1:
20...200 kOhm
Funktion:
für Gleichstromnetze
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Anzeige des Isolationswertes:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
70 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
197...253 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Höhe:
89.5 mm
Tiefe:
69 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
197...253 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
47...63 Hz


