IME SPA - IMSRIH4001 ISO D4Z RELE ISOL OSPED A230V TV/230V - RIH4001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzableitkapazität - 0.5 µF
Ansprechwert Impedanz 1 - 20...600 kOhm
Funktion - für Wechselstromnetze
Fehlerspeicherung möglich - nein
Anzeige des Isolationswertes - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826137846
Artikelnummer
IMSRIH4001
Herstellernummer
RIH4001
Hersteller
BTI
Netzableitkapazität:
0.5 µF
Ansprechwert Impedanz 1:
20...600 kOhm
Funktion:
für Wechselstromnetze
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Anzeige des Isolationswertes:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
70 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
207...253 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Höhe:
89.5 mm
Tiefe:
65.6 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
207...253 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
47...63 Hz


