Startseite

IME SPA - IMSRM2S41 RM2S RELE MANCA/SEQU/ASIMM 380-415V 50-6 - RM2S41

KopierenKopieren
IME SPA - IMSRM2S41 RM2S RELE MANCA/SEQU/ASIMM 380-415V 50-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Breite - 35 mm

  • Höhe - 89 mm

  • Tiefe - 65.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826020070

Artikelnummer

IMSRM2S41

Herstellernummer

RM2S41

Hersteller

BTI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

35 mm

Höhe:

89 mm

Tiefe:

65.6 mm

RM2S - Relè di mancanza/sequenza/asimmetria fasi per tensione alternata trifase - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 380...415V 50 e 60 Hz - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: autoalimentato - Soglie: campo predisposizione asimmetria tensioni 5...25 %