IME SPA - IMSRM2UM1AH RM2U RELE VCA MONO 1SOGLIA A20-150VCC 10 - RM2UM1AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsmessbereich 1 - 10...100 V
Spannungsart des Messbereichs - AC
3-Phasen-Unterspannung möglich - nein
1-Phasen-Unterspannung möglich - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8032826018756
Artikelnummer
IMSRM2UM1AH
Herstellernummer
RM2UM1AH
Hersteller
BTI
Spannungsmessbereich 1:
10...100 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
3-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
1-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
1-Phasen-Überspannung möglich:
ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
ja
1-Phasen-Fenster möglich:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
9 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
9 s
Breite:
35 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
65.6 mm


