Startseite

IME SPA - IMSRM3UT3AA RM3U RELE VCA TRIFASE 2SOGLIE AUTOALIM 1 - RM3UT3AA

KopierenKopieren
IME SPA - IMSRM3UT3AA RM3U RELE VCA TRIFASE 2SOGLIE AUTOALIM 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Tiefe - 110 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826018831

Artikelnummer

IMSRM3UT3AA

Herstellernummer

RM3UT3AA

Hersteller

BTI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

100 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

110 mm

RM3U - Relè di misura per tensione alternata trifase - Formato: retroquadro canalina - Ingresso: Un 100V - Uscita: 1 relè con 2 contatti SPDT - Aux: autoalimentato - Soglie: 1 min + 1 max campo predisposizione +-20 %Un