IME SPA - IMSRM3UT3KA RM3U RELE VCA TRIFASE 2SOGLIE AUTOALIM 4 - RM3UT3KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Breite - 100 mm
Höhe - 75 mm
Tiefe - 110 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826018848
Artikelnummer
IMSRM3UT3KA
Herstellernummer
RM3UT3KA
Hersteller
BTI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
100 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
110 mm
RM3U - Relè di misura per tensione alternata trifase - Formato: retroquadro canalina - Ingresso: Un 400V - Uscita: 1 relè con 2 contatti SPDT - Aux: autoalimentato - Soglie: 1 min + 1 max campo predisposizione +-20 %Un


