Startseite

IME SPA - IMSSC130L0000 SCALA RQ48M (AN13/16) GENERICA - SC130L0000

KopierenKopieren
IME SPA - IMSSC130L0000 SCALA RQ48M (AN13/16) GENERICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - Ampere

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Überstromskala - nein

  • Montageart - sonstige

  • Breite der Messskala - 48 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826474941

Artikelnummer

IMSSC130L0000

Herstellernummer

SC130L0000

Hersteller

BTI

Maßeinheit:

Ampere

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Überstromskala:

nein

Montageart:

sonstige

Breite der Messskala:

48 mm

Höhe der Messskala:

48 mm

RQ48M - Scala intercambiabile per amperometro - Scala: valoreA richiesta