Startseite

IME SPA - IMSSC2251D250 SCALA RQ72E (AN22) 2500/5A - SC2251D250

KopierenKopieren
IME SPA - IMSSC2251D250 SCALA RQ72E (AN22) 2500/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - Ampere

  • Anfangswert Skala - 0

  • Nominaler Endwert der Skala - 2500

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Überstromskala - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826187322

Artikelnummer

IMSSC2251D250

Herstellernummer

SC2251D250

Hersteller

BTI

Maßeinheit:

Ampere

Anfangswert Skala:

0

Nominaler Endwert der Skala:

2500

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Überstromskala:

nein

Montageart:

sonstige

Breite der Messskala:

72 mm

Höhe der Messskala:

72 mm

RQ72E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 2500/5A - Scala: 0...In