Startseite

IME SPA - IMSSC2252D500 SCALA RQ72E (AN22) 5000/5A 2IN - SC2252D500

KopierenKopieren
IME SPA - IMSSC2252D500 SCALA RQ72E (AN22) 5000/5A 2IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - Ampere

  • Anfangswert Skala - 0

  • Nominaler Endwert der Skala - 10000

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Überstromskala - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826187735

Artikelnummer

IMSSC2252D500

Herstellernummer

SC2252D500

Hersteller

BTI

Maßeinheit:

Ampere

Anfangswert Skala:

0

Nominaler Endwert der Skala:

10000

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Überstromskala:

ja

Montageart:

sonstige

Breite der Messskala:

72 mm

Höhe der Messskala:

72 mm

RQ72E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 5000/5A - Scala: ristretta al fondo 2In