Startseite

IME SPA - IMSSC2255D600 SCALA RQ72E (AN22) 6000/5A 5IN - SC2255D600

KopierenKopieren
IME SPA - IMSSC2255D600 SCALA RQ72E (AN22) 6000/5A 5IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - Ampere

  • Anfangswert Skala - 0

  • Nominaler Endwert der Skala - 30000

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Überstromskala - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826188121

Artikelnummer

IMSSC2255D600

Herstellernummer

SC2255D600

Hersteller

BTI

Maßeinheit:

Ampere

Anfangswert Skala:

0

Nominaler Endwert der Skala:

30000

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Überstromskala:

ja

Montageart:

sonstige

Breite der Messskala:

72 mm

Höhe der Messskala:

72 mm

RQ72E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 6000/5A - Scala: ristretta al fondo 5In