IME SPA - IMSSC230L0000 SCALA RQ72M (AN23/26) GENERICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Überstromskala - nein
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8032826138072
Artikelnummer
IMSSC230L0000
Herstellernummer
SC230L0000
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Überstromskala:
nein
Montageart:
sonstige
Breite der Messskala:
72 mm
Höhe der Messskala:
72 mm
RQ72M - Scala intercambiabile per amperometro - Scala: valoreA richiesta