Startseite

IME SPA - IMSSC3251B250 SCALA RQ96E (AN32) 25/5A - SC3251B250

KopierenKopieren
IME SPA - IMSSC3251B250 SCALA RQ96E (AN32) 25/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - Ampere

  • Anfangswert Skala - 0

  • Nominaler Endwert der Skala - 25

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Überstromskala - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826190155

Artikelnummer

IMSSC3251B250

Herstellernummer

SC3251B250

Hersteller

BTI

Maßeinheit:

Ampere

Anfangswert Skala:

0

Nominaler Endwert der Skala:

25

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Überstromskala:

nein

Montageart:

sonstige

Breite der Messskala:

96 mm

Höhe der Messskala:

96 mm

RQ96E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 25/5A - Scala: 0...In