Startseite

IME SPA - IMSSC3251C800 SCALA RQ96E (AN32) 800/5A - SC3251C800

KopierenKopieren
IME SPA - IMSSC3251C800 SCALA RQ96E (AN32) 800/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - Ampere

  • Anfangswert Skala - 0

  • Nominaler Endwert der Skala - 800

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Überstromskala - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826190360

Artikelnummer

IMSSC3251C800

Herstellernummer

SC3251C800

Hersteller

BTI

Maßeinheit:

Ampere

Anfangswert Skala:

0

Nominaler Endwert der Skala:

800

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Überstromskala:

nein

Montageart:

sonstige

Breite der Messskala:

96 mm

Höhe der Messskala:

96 mm

RQ96E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 800/5A - Scala: 0...In