IME SPA - IMSSC635V0000 SCALA AQ72M (AN63) 0-4-20MA ZEROVIVO - SC635V0000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 0.02
Max. Zeigerausschlag - 240 °
Überstromskala - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826140525
Artikelnummer
IMSSC635V0000
Herstellernummer
SC635V0000
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
0.02
Max. Zeigerausschlag:
240 °
Überstromskala:
nein
Montageart:
sonstige
Breite der Messskala:
72 mm
Höhe der Messskala:
72 mm
AQ72M - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 4...20 mA zero vivo - Scala: valoreA richiesta


