Startseite

IME SPA - IMSTA0850C600 TAC80 TA D.80MM 600/5A - TA0850C600

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTA0850C600 TAC80 TA D.80MM 600/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 600 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 4 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826034220

Artikelnummer

IMSTA0850C600

Herstellernummer

TA0850C600

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

600 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

4 VA

Öffnungsdurchmesser:

80 mm

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAC80 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 80mm - Rapporto: 600/5A - Classe: 0.5/1/3 - Prestazioni: 4/6/8 VA