IME SPA - IMSTA1150D120 TAC110 TA D.110MM 1200/5A - TA1150D120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 1200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 8 VA
Öffnungsdurchmesser - 110 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826034305
Artikelnummer
IMSTA1150D120
Herstellernummer
TA1150D120
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
8 VA
Öffnungsdurchmesser:
110 mm
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


