IME SPA - IMSTA22110B500 TA221 TA D.21MM-20,5X10,5MM 50/1A - TA22110B500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 50 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA
Öffnungsdurchmesser - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826141416
Artikelnummer
IMSTA22110B500
Herstellernummer
TA22110B500
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
50 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


