Startseite

IME SPA - IMSTA22150C100 TA221 TA D.21MM-20,5X10,5MM 100/5A - TA22150C100

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTA22150C100 TA221 TA D.21MM-20,5X10,5MM 100/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 100 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 21 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826041228

Artikelnummer

IMSTA22150C100

Herstellernummer

TA22150C100

Hersteller

BTI

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

100 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2.5 VA

Öffnungsdurchmesser:

21 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA221 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 21mm - 20.5x10.5mm - Rapporto: 100/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2.5/4VA