IME SPA - IMSTA22150C150 TA221 TA D.21MM-20,5X10,5MM 150/5A - TA22150C150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 150 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 4 VA
Öffnungsdurchmesser - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826041259
Artikelnummer
IMSTA22150C150
Herstellernummer
TA22150C150
Hersteller
BTI
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
4 VA
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


