IME SPA - IMSTA23010C150 TRA230 TA APRIBILE 20X30MM 150/1A - TA23010C150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 150 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA
Schnappbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826141560
Artikelnummer
IMSTA23010C150
Herstellernummer
TA23010C150
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.5 VA
Schnappbefestigung:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


