Startseite

IME SPA - IMSTA23050C100 TRA230 TA APRIBILE 20X30MM 100/5A - TA23050C100

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTA23050C100 TRA230 TA APRIBILE 20X30MM 100/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 100 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826047190

Artikelnummer

IMSTA23050C100

Herstellernummer

TA23050C100

Hersteller

BTI

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

100 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1.5 VA

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TRA230 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 20x30mm - Rapporto: 100/5A - Classe: 3 - Prestazioni: 1.5VA