Startseite

IME SPA - IMSTA32710B500 TA327 TA D.27MM-32,5X10,5MM 50/1A - TA32710B500

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTA32710B500 TA327 TA D.27MM-32,5X10,5MM 50/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 50 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 27 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826041570

Artikelnummer

IMSTA32710B500

Herstellernummer

TA32710B500

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

50 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1.5 VA

Öffnungsdurchmesser:

27 mm

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA327 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 27mm - 25.5x15.5mm - 32.5x10.5mm - Rapporto: 50/1A - Classe: 3 - prestazioni: 1.5VA