Startseite

IME SPA - IMSTA32710C125 TA327 TA D.27MM-32,5X10,5MM 125/1A - TA32710C125

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTA32710C125 TA327 TA D.27MM-32,5X10,5MM 125/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 125 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 27 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826041648

Artikelnummer

IMSTA32710C125

Herstellernummer

TA32710C125

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

125 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2 VA

Öffnungsdurchmesser:

27 mm

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA327 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 27mm - 25.5x15.5mm - 32.5x10.5mm - Rapporto: 125/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2/3.5VA