Startseite

IME SPA - IMSTA42610C200 TA426 TA D.26MM-40,5X12,5MM 200/1A - TA42610C200

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTA42610C200 TA426 TA D.26MM-40,5X12,5MM 200/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 26 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826141799

Artikelnummer

IMSTA42610C200

Herstellernummer

TA42610C200

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2.5 VA

Öffnungsdurchmesser:

26 mm

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA426 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 26mm - 32.5x15.5mm - 40.5x12.5mm - Rapporto: 200/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2.5/4VA