IME SPA - IMSTA42650C400 TA426 TA D.26MM-40,5X12,5MM 400/5A - TA42650C400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 6 VA
Öffnungsdurchmesser - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826041358
Artikelnummer
IMSTA42650C400
Herstellernummer
TA42650C400
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
6 VA
Öffnungsdurchmesser:
26 mm
Geeicht:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein


