Startseite

IME SPA - IMSTA43210D100 TA432 TA D.32MM-40,5X10,5MM 1000/1A - TA43210D100

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTA43210D100 TA432 TA D.32MM-40,5X10,5MM 1000/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 1000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826040948

Artikelnummer

IMSTA43210D100

Herstellernummer

TA43210D100

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

1000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Öffnungsdurchmesser:

32 mm

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA432 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 32mm - 25.5x25.5mm - 32.5x20.5mm - 40.5x10.5mm - Rapporto: 1000/1A - Classe:0.5/1 - Prestazioni: 12/15VA