Startseite

IME SPA - IMSTA54050D120 TA540 TA D.40MM-50,5X12,5MM 1200/5A - TA54050D120

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTA54050D120 TA540 TA D.40MM-50,5X12,5MM 1200/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 1200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 12 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826040870

Artikelnummer

IMSTA54050D120

Herstellernummer

TA54050D120

Hersteller

BTI

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

1200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

12 VA

Öffnungsdurchmesser:

40 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA540 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 40mm - 40.5x20.5mm - 50.5x12.5mm - Rapporto: 1200/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 12/15VA