Startseite

IME SPA - IMSTA58050C600 TRA580 TA APRIBILE 50X80MM 600/5A

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTA58050C600 TRA580 TA APRIBILE 50X80MM 600/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 600 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826044182

Artikelnummer

IMSTA58050C600

Herstellernummer

TA58050C600

Hersteller

BTI

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

600 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2.5 VA

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TRA580 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 50.5x80.5mm - Rapporto: 600/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2.5/5