Startseite

IME SPA - IMSTA81250D120 TRA812 TA APRIBILE 80X120MM 1200/5A - TA81250D120

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTA81250D120 TRA812 TA APRIBILE 80X120MM 1200/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 1200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 6 VA

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826044250

Artikelnummer

IMSTA81250D120

Herstellernummer

TA81250D120

Hersteller

BTI

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

1200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

6 VA

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TRA812 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 80x120mm - Rapporto: 1200/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 6/11 VA