IME SPA - IMSTAAA50D200 TRA11 TA APRIBILE D.110MM 2000/5A - TAAA50D200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 2000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 25 VA
Öffnungsdurchmesser - 110 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826142536
Artikelnummer
IMSTAAA50D200
Herstellernummer
TAAA50D200
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
2000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
25 VA
Öffnungsdurchmesser:
110 mm
Schnappbefestigung:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


