IME SPA - IMSTAAB50C120 TRA15 TA APRIBILE D.150MM 120/5A - TAAB50C120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 120 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA
Öffnungsdurchmesser - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826142550
Artikelnummer
IMSTAAB50C120
Herstellernummer
TAAB50C120
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
120 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
3 VA
Öffnungsdurchmesser:
150 mm
Schnappbefestigung:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


