Startseite

IME SPA - IMSTAEA1021 BSA02 TA SOMMA 1+1/1A 10VACL.0,5 - TAEA1021

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTAEA1021 BSA02 TA SOMMA 1+1/1A 10VACL.0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Summenstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 1 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826142765

Artikelnummer

IMSTAEA1021

Herstellernummer

TAEA1021

Hersteller

BTI

Ausführung:

Summenstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

1 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Schnappbefestigung:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

2

BSA02 - Trasformatore di corrente monofase sommatore (2 ingressi uguali) - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 1+1/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/15VA