IME SPA - IMSTAEB1021 BTA2 TA SOMMA 1+1/1A 40VACL.0,5 - TAEB1021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 1 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 40 VA
Schnappbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826142789
Artikelnummer
IMSTAEB1021
Herstellernummer
TAEB1021
Hersteller
BTI
Ausführung:
Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
40 VA
Schnappbefestigung:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
2


